Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Katkaisulaikka Economy teräkselle/ruostumattomalle teräkselle
Kestävä ja tehokas katkaisulaikka.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimaalinen leikkuukyky ja pitkä käyttöikä.
- Kestävä (vähän murtumia).
- Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %).
- Täyttää tiukimmat eurooppalaisen standardin EN 12413 mukaiset turvallisuusvaatimukset.
Ohutseinäisten putkien ja profiilien, ohuiden metallilevyjen jne. leikkaamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!