Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma katkaisulaikkakone DTS 100
Pitkä varsi ja matala kokonaiskorkeus tekevät koneesta erityisen sopivan metallilevyjen ja teräksen leikkuuseen vaikeapääsyisissä paikoissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sopii erinomaisesti ahtaisiin paikkoihin
Hiomapään matala kokonaiskorkeus (vain 50 mm)
Mukavaa työskentelyä myös pitkäkestoisessa työssä
Lämpöeristetty kahva
Helppo ja nopea laikan vaihto
Karalukko
Säätö ilman työkaluja
Lukittavaa laikansuojusta voi säätää ilman työkaluja yhteentoista eri asentoon, joten sen saa säädettyä sopivaksi käyttökohteen mukaan.
- Säännöllisessä käytössä öljyä on lisättävä päivittäin paineilmaliitännän kautta.
- Paineilmaliitin ei sisälly toimitukseen.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!