Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Katkoterä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Katkoterä

Kestävä terä, jolla on pitkä käyttöikä

  • Materiaali: Teräs

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Varren/karan/... Varren/karan/... Terän paksuus Leikkuuterän pituus Määrä PY
Hinta/PY
071566 351
140 mm 25 mm 0,7 mm 125 mm
10 kpl
071566 07
85 mm 9 mm 0,4 mm 80 mm
10 kpl
071566 05
110 mm 18 mm 0,5 mm 100 mm
10 kpl
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
  • Jääkarkaistu terä

  • Kolmisivuinen terä

  • Kätevässä annostelijassa