Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

2-K-katkoteräveitsi, liukuosa
2-K-katkoteräveitsi, liukuosa - 1
2-K-katkoteräveitsi, liukuosa - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

2-K-katkoteräveitsi, liukuosa

Luistamaton ja ergonominen korkealaatuisen 2-komponenttikahvan ja automaattisen terän lukituksen ansiosta

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Varren/karan/... Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
071566 275
18 mm 170 mm
1 kpl
071566 274
9 mm 160 mm
1 kpl
071566 276
25 mm 195 mm
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
Erittäin vahva ja tarkka teränohjain


Erittäin kestävä teränohjain ruostumatonta terästä