Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Huoparullanaulain RCN 1945
Ammattilaisen paineilmarullalipasnaulain bitumihuovan, tuulensuojalevyjen ja muiden vastaavien, huokoisten rakennuslevyjen kiinnittämiseen puuhun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kattohuopanaulain RCN 1945 (4002010218) on helppokäyttöinen paineilmanaulain ammattilaiselle, joka arvostaa työn sujuvuutta ja laadukasta lopputulosta. Sen iskusyvyyden säätö mahdollistaa naulausjäljen tarkan hallinnan alusmateriaalia rikkomatta. Lisäksi voit valita kerta- tai kosketuslaukaisun tarpeidesi mukaan. Kattohuopanaulain on monipuolinen naulain bitumihuovan, aluskatteen, tuulensuojalevyjen ja pahvien kiinnittämiseen.
Ammattilaisen rullalipasnaulain bitumihuovan, tuulensuojalevyjen ja muiden vastaavien, huokoisten rakennuslevyjen kiinnittämiseen paineilmalla.
Kevyt, tasapainoinen ja helppokäyttöinen naulain johon sopii rautalankasidotut Würth -huoparullanaulat 19-45mm.
- Käyttövoima: paineilma, käyttöpaine 5-7bar
- Naulaimen mitat: 280 x 110 x 260mm
- Naulaimen paino: 2,3 kg
- Ilmankulutus: 0,9 l / isku
- Naulat: 3,0 x 19-45 mm rautalankasidos
- Lippaan kapasiteetti 120 naulaa
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Bitumihuovan kiinnittäminen, tuulensuojalevyjen ja muiden vastaavien, huokoisten rakennuslevyjen kiinnittäminen.
Paksujen pahvien, huopien tai muiden vastaavien materiaalien kiinnittäminen puuhun.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!