Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Huoparullanaulain RCN 1945

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Huoparullanaulain RCN 1945

Ammattilaisen paineilmarullalipasnaulain bitumihuovan, tuulensuojalevyjen ja muiden vastaavien, huokoisten rakennuslevyjen kiinnittämiseen puuhun.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kattohuopanaulain RCN 1945 (4002010218) on helppokäyttöinen paineilmanaulain ammattilaiselle, joka arvostaa työn sujuvuutta ja laadukasta lopputulosta. Sen iskusyvyyden säätö mahdollistaa naulausjäljen tarkan hallinnan alusmateriaalia rikkomatta. Lisäksi voit valita kerta- tai kosketuslaukaisun tarpeidesi mukaan. Kattohuopanaulain on monipuolinen naulain bitumihuovan, aluskatteen, tuulensuojalevyjen ja pahvien kiinnittämiseen.



Ammattilaisen rullalipasnaulain bitumihuovan, tuulensuojalevyjen ja muiden vastaavien, huokoisten rakennuslevyjen kiinnittämiseen paineilmalla.


Kevyt, tasapainoinen ja helppokäyttöinen naulain johon sopii rautalankasidotut Würth -huoparullanaulat 19-45mm.


  • Käyttövoima: paineilma, käyttöpaine 5-7bar

  • Naulaimen mitat: 280 x 110 x 260mm

  • Naulaimen paino: 2,3 kg

  • Ilmankulutus: 0,9 l / isku

  • Naulat: 3,0 x 19-45 mm rautalankasidos

  • Lippaan kapasiteetti 120 naulaa

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille