Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Magneettikeernaporakone MKB 35
Kompakti ja tehokas sähkömagneetilla varustettu keernaporakone halkaisijaltaan enintään 35 mm:n reikien poraamiseen, sisältää turvavyön, jäähdytysnestepullon ja kuusiokoloavaimen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erityisen turvallinen
Kone voidaan sähkömagneetin avulla kiinnittää helposti ja turvallisesti metallikappaleisiin.
Kevyt ja kestävä
Kone sopii vaativiin rakennustyömaaolosuhteisiin, ja keveän painon ansiosta sen kuljettaminen on helppoa.
Työskentely on mukavaa ja helppoa
5-metrisen PUR-virtajohdon ansiosta jatkojohtoa ei tarvita. Lisäksi se pysyy joustavana matalissa lämpötiloissa, on suojattu ulkoisilta vaikutuksilta ja on erittäin kestävä.
Käyttövalmis
Konetta voi esiasennetun kääntökahvan ansiosta käyttää välittömästi. Ei pitkäkestoista kokoonpanoaikaa.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!