Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Keinukytkin, ovaali
Laadukas keinukytkin punaisella LED-merkkivalolla ja mutterikukituksella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ovaalisen mallisen keinukytkimen punainen LED merkkivalo helpottaa kytkimen käyttöä ja auttaa varmistamaan, että kytkin on päällä. Kytkimessä on ON-OFF -toiminto, joka mahdollistaa helpon ja nopean käytön. 12 mm asennusreikä tekee asentamisesta vaivatonta ja nopeaa. Mutterilukitus varmistaa pitkäkestoisen ja luotettavan käytön olipa kyse sitten työkalusta, koneesta tai laitteesta.
- Punaisella LED merkkivalolla
- ON-OFF-toiminto
- Asennusreikä 12 mm
- Mutterilukitus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!