Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Keinukytkin, pyöreä
Keinukytkin, pyöreä - 1
Keinukytkin, pyöreä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Keinukytkin, pyöreä

Laadukas keinukytkin punaisella LED-merkkivalolla ja pikalukitustoiminnolla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pyöreä keinukytkin tarjoaa käyttäjälle helppoa ja selkeää käyttöä punaisen LED merkkivalon ja ON-OFF toiminnon ansiosta. 20,2 mm asennusreikä tekee asentamisesta vaivatonta. Pikalukitustoiminto mahdollistaa nopean ja kätevän käytön, olipa kyse sitten työkalusta, koneesta tai laitteesta. Tämä tuote takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden, olipa kyseessä sitten ammattikäyttö tai kotikäyttö.



  • Punainen LED merkkivalo

  • ON-OFF -toiminto

  • Asennusreikä 20,2 mm

  • Pikalukitus