Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kelautuva kulunohjausnauha
Kelautuva kulunohjausnauha tarjoaa kätevän ja tehokkaan tavan sulkea alueita magneettikiinnityksensä ansiosta. Nauhan 4,6 metrin pituus takaa sen monipuolisen käytön eri tilanteissa, ja magneettikiinnitys tekee sen asentamisesta helppoa ja nopeaa. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat keskeisiä ominaisuuksia tässä innovatiivisessa tuotteessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kelautuva kulunohjausnauha on kätevä ratkaisu alueiden tai kulkuväylien sulkemiseen seinäkasetista kelautuvan ominaisuutensa ansiosta. Nauhassa on magneettikiinnitys, joka helpottaa sen käyttöä ja asentamista. Nauhan pituus on 4,6 metriä, mikä mahdollistaa sen tehokkaan käytön erilaisissa tilanteissa. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat keskeisiä ominaisuuksia tässä tuotteessa, magneettikiinitteinen seinäkasetti ja vastakappale helpottaa työskentelyä ja tekee alueiden hallinnasta entistä sujuvampaa.
- Seinäkasetista kelautuva kulunohjausnauha joka sisältää vastakappaleen on helppo tapa alueen tai kulkuväylän sulkemiseen.
- Magneettikiinnitys.
- Nauhan pituus 4,6m
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!