Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kelautuva kulunohjausnauha

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kelautuva kulunohjausnauha

Kelautuva kulunohjausnauha seinäkasetissa

  • Väri: Keltainen/musta
  • Leveys: 50 mm
  • Kokonaispituus (L1): 4,6 m
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
Tuotenro Väri Leveys Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
089961404
Keltainen/musta 50 mm 4,6 m
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
Seinäkasetista kelautuva kulunohjausnauha on helppo tapa alueen tai kulkuväylän sulkemiseen.


Magneettikiinnitys


Nauhan pituus 4,6m


Sisältää seinäkasetin ja vastakappaleen.