Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CPS kemikaalikaappi
Monipuolinen poistoilmakaappi, joka voidaan liittää helposti olemassa olevaan ilmaverkostoon. Vahva rakenne ja lukittava ominaisuus takaavat turvallisen käytön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kemikaalikaappi valuma-altailla on suunniteltu helpottamaan kemikaalien säilytystä ja varmistamaan työympäristön turvallisuus. Kaappi on liitettävissä poistoilmaverkostoon, ja siinä on kätevät venttiilit sekä poistoilmaliitäntä katolla. Valuma-altaat tarjoavat suojaa mahdollisten vuotojen varalta, ja kaapin lukko takaa kemikaalien turvallisen säilytyksen. Tuotetta on saatavilla kolmessa eri värissä, joten se sopii erilaisiin työympäristöihin. Kantavuus on erinomainen, ja kaappi toimitetaan valmiiksi kasattuna, joten se on heti käyttövalmis. Turvallisuus, käyttömukavuus ja monipuolisuus tekevät tästä kemikaalikaapista ihanteellisen valinnan teollisuuden tarpeisiin.
- Liitettävissä poistoilmaverkostoon
- Sivuilla 2 venttiiliä ja katolla poistoilmaliitäntä (ø 100 mm)
- 3 matalaa valuma-allasta ( 35 mm) ja 1 korkea (100 mm)
- Lukko ja 2 avainta
- 3 eri väriä: sininen RAL 5010, musta RAL 9005, harmaa RAL 7016
- Kantavuus 600 kg (150 kg / valuma-allas)
- Toimitetaan kasattuna
Toimitetaan kasattuna
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!