Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaalikäsine Ansell Alphatec 38-001
Butyylikäsine tarjoaa korkeatasoisen suojan ketoneita ja liuottimia vastaan sekä vertaansa vailla olevan mukavuuden ja joustavuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vesipohjainen butyyli antaa korkeatasoisen kemiallisen suojan
- Pitokuvio antaa hyvän pidon myös kosteissa kappaleissa
- Hyvä sormituntuma
- 350mm pituus, 0,35mm paksuus
- Silikoniton
- Erittäin pehmeä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!