Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaalikäsine Ansell AlphaTec 38-003
Butyylikäsine suojaksi erittäin aggressiivisia kemikaaleja, kuten aldehydejä, ketoneja, liuotinestereitä ja väkeviä mineraalihappoja vastaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
AlphaTec® 38-003:n uusi vesipohjainen butyyliformulaatio tarjoaa erinomaisen suojan erittäin aggressiivisia kemikaaleja, kuten aldehydejä, ketoneja, liuotinestereitä ja väkeviä mineraalihappoja vastaan. Pitokuvio antaa hyvän pidon myös kosteissa kappaleissa.
- Korkeatasoinen kemiallinen suoja
- Pitokuvio
- Hyvä sormituntuma
- Pituus 350mm, paksuus 0,7mm
- Erittäin pehmeä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!