Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ELAFLON PLUS FEP - kemikaaliletku
PTFE-sisäpinnalla oleva kemikaaliletku, EN 12115.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleisletku lähes kaikille kemikaaleille, hapoille ja liuottimille. Letku on ihanteellinen tilanteissa, joissa aineen täydellistä koostumusta ei tunneta. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla.
- Sisäkumi: läpinäkyvä, sileä Teflon, sähköä johtamaton
- Vahvike: 2 x ristikkäin kudotut vahvikkeet, terässpiraali, maajohto
- Ulkokumi: harmaa (10-50 mm ), musta (63-100 mm) UV-säteilyn ja kulutusta kestävä EPDM, sähköä johtava
- Työ- / räjähdyspaine: 16 / 64 bar
- Käyttölämpötila: -30...+100°C (hetkittäinen kuumankesto +130°C)
Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla.
Täyttää EN 12115 sekä TRbF standardit sekä FDA-vaatimukset.
EN 12115 mukainen
Sisäpinta FDA ja USP VI mukainen
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!