Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ELAFLON PLUS FEP - kemikaaliletku

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ELAFLON PLUS FEP - kemikaaliletku

Yleisletku lähes kaikille kemikaaleille, hapoille ja liuottimille. Letku on ihanteellinen tilanteissa, joissa aineen täydellistä koostumusta ei tunneta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Sisäkumi : Hajuton, transparentti, sileä Teflon FEB


Vahvike : 2 x ristikkäin kudotut vahvikkeet, terässpiraali, maajohto


Välikerroskumi : Musta, sähköä johtava EPDM


Ulkokumi : Harmaa (10-50 mm ), Musta (63-100 mm) UV - säteilyn ja kulutusta kestävä EPDM


Merkintä : Sini-valko-puna- spiraaliraita, FEP Ø ELAFLON PLUS SD PN 16 100 C R < 106 Ω TrbF EN 115 FEB, valmistuskuukausi

HuomautusToimitusmyynti


Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla. Letku täyttää EN 12115 sekä TRbF standardit sekä FDA vaatimukset