Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaaliletku EVEREST
Kemikaalien imu- ja siirtoletku
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Happojen, kemikaalien ja alkoholien imu- ja paineletku. Letkun laadukas EPR-kumi soveltuu monipuolisesti erilaisten kemikaalien siirtoon. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla
- Sisäkumi: Musta, sileä EPR
- Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali
- Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty EPR
- Työ-/räjähdyspaine: 10/40bar
- Käyttölämpötila: - 40...+100°C
13 mm koko ilman spiraalia.
Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!