Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaaliletku EVEREST
Happojen, kemikaalien ja alkoholien imu- ja paineletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisäkumi: Musta, sileä EPR
Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali
Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty EPR
Käyttölämpötila: - 40...+100°C
Merkintä: Violetti raita, CHEM – LOGO – 10 BAR 150 PSI Made in Italy – IVG 2000
Huomautukset: 13 mm koko ilman spiraalia, muuten tekniset tiedot kuten yllä.
Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!