Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Bitumiletku HB
Kuuman bitumin ja raskaan polttoöljyn siirtoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisäkumi : Sileä, polyakryyliseos
Vahvike : Teräskudoskerros, teräslankaspiraali
Ulkokumi : Erikoisnitriiliseos, sään- ja öljynkestävä
Käyttölämpötila : - 15...+185°C
Merkintä : Keltainen raita, OIL – LOGO – 10 BAR 150 PSI – Made in Italy (S.F. 3:1) IVG 2000
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!