Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Adblue-siirtoletku Ivgblue

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Adblue-siirtoletku Ivgblue

Adbluen siirtoletku.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Taipuisa kumiletku 32,5% Adblue-liuoksen (AUS 32) siirtoon esim. tankkausjärjestelmissä.



  • Sisäkumi: musta, sileä, antistaattinen, rikkivapaa EPDM

  • Vahvike: synteettinen kudos

  • Ulkokumi: musta, sileä, antistaattinen EPDM

  • Työ- / räjähdyspaine: 10 / 30 bar

  • Käyttölämpötila: -40...+100 °C