Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Bitumiletku SEVEN

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Bitumiletku SEVEN

Kuuman bitumin ja raskaan polttoöljyn siirtoon

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sisäkumi : Sileä, polyakryyliseos


Vahvike : Teräskudoskerros, teräslankaspiraali


Ulkokumi : Erikoisnitriiliseos, sään- ja öljynkestävä


Käyttölämpötila : - 15...+185°C


Merkintä : Keltainen raita, OIL – LOGO – 10 BAR 150 PSI – Made in Italy (S.F. 3:1) IVG 2000