Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
SUPERTOP LL EN 12115 UHMWPE - elintarvike-/kemikaaliletku
Elintarvikelaatuinen kemikaaliletku EN 12115
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kemian- ja prosessiteollisuuden laatuvaatimukset täyttävä elintarvikelaatuinen kemikaaliletku. Letku soveltuu mm. erilaisille kemikaaleille,
elintarvikkeille sekä petrokemian tuotteille. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla.
- Sisäkumi: Valkoinen UPE, FDA vaatimukset täyttävä
- Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali, maajohto
- Ulkokumi: Vihreä, EPDM
- Työ-/räjähdyspaine: 16/64bar
- Käyttölämpötila: -20...+100°C
- EN 12115 mukainen
- Huomautukset: Koko 76mm poimupintainen, musta, CR-ulkokumi, 10 bar
Letku täyttää EN12115 standardin koissa 19-51mm SUPUH076, poimupintainen, musta, CR-ulkokumi, 10 bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!