Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
SUPERTOP UPE COND
Antistaattinen kemikaaliletku EN 12115.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Antistaattinen kemian- ja prosessiteollisuuden laatuvaatimukset täyttävä kemikaaliletku. Letkun antistaattiset ominaisuudet ja hyvä kemikaalien kesto tekevät siitä monikäyttöisen letkun kemikaaleille ja petrokemian tuotteille. Letku soveltuu käytettäväksi ATEX-luokitelluissa ympäristöissä. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla.
- Sisäkumi: musta antistaattinen UPE
- Vahvike: synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali
- Ulkokumi: musta kemikaaleja kestävä EPDM
- Työ- / räjähdyspaine: 16 / 64 bar
- Käyttölämpötila: -40...+100°C
Liittämiseen suositellaan ensisijaisesti EN 14420 liittimiä ja kiristimiä eli ”klämppi”-liitosta.
Koot 13mm ja 16mm ovat ilman terässpiraalia, ei Atex-hyväksyntää.
Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla.
Letku täyttää EN 12115 standardin, ATEX-hyväksytty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!