Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
UTS - kemikaaliletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

UTS - kemikaaliletku

EN 12115 kemikaalien siirtoletku

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Yleisletku useimmille nestemäisille ja liisterimäisille kemikaaleille, liuottimille sekä öljypohjaisille aineille. Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla



  • Sisäkumi : Valkoinen UPE, sähköä johtava raita

  • Vahvike : 2 x ristikkäin kudotut vahvikkeet, terässpiraali

  • Ulkokumi : Musta , sileä EPDM, UV - säteilyn kestävä , sähköä johtava

  • Työpaine 16bar

  • Käyttölämpötila: -40...+100°C

  • EN 12115 mukainen
Huomautus

Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla.

Täyttää standardit EN 12115 sekä TRbF 131 sekä FDA- ja BGA-vaatimukset.

Toimitusmyynti