Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
UTS - kemikaaliletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

UTS - kemikaaliletku

Yleisletku useimmille nestemäisille ja liisterimäisille kemikaaleille, liuottimille sekä öljypohjaisille aineille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla.


Sisäkumi : Valkoinen UPE, sähköä johtava raita


Vahvike : 2 x ristikkäin kudotut vahvikkeet, terässpiraali


Ulkokumi : Musta , sileä EPDM, UV - säteilyn kestävä , sähköä johtava


Merkintä : Sininen rengas UTS Ø EN 12115 UPE SD INIVERSAL R < 106 Ω TrbF PN 16 BAR , valmistuskuukausi

HuomautusValmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla. Letku täyttää EN 12115 sekä TRbF 131 standardit sekä FDA ja BGA vaatimukset.


Toimitusmyyntituotteiden toimitusaika vahvistetaan aina tilauksittain.