Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaalisuojakäsine Ansell AlphaTec® 38-628
Maksimaalinen suoja vaarallisia kemikaaleja vastaan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Optimoitu suoja: 0,7 mm paksulla butyyli-Viton-kerroksella varustetut teollisuuskäsineet tarjoavat erinomaisen kemiallisen kestävyyden ja suojan alifaattisia, halogenoituja ja aromaattisia hiilivetyjä sekä väkeviä mineraalihappoja vastaan.
- Erinomainen ergonomia: Suojakäsineissä on luonnollisesti kaareva ergonominen muoto, joka lisää käyttömukavuutta, varmistaa sorminäppäryyden ja helpottaa käsineiden pukemista ja riisumista.
- Parempi käyttömukavuus: Pehmeän tekstuurin ansiosta suojakäsineet ovat entistä mukavammat käyttää, vaikka niitä käyttäisi pitkiäkin aikoja.
Lisätarvikkeena Ansell Glove connector, tuotekoodi 9501 001 718:
- Liittää kemikaalikäsineen ja - haalarin yhteen
- Luo nesteitä kestävän sauman käsineen ja rannekkeen välille
- Luotettava vaihtoehto teippaukselle
- Ilmailu- ja avaruusteollisuus
- Autoala
- Kemikaalit
- Kemikaalien käsittely
- Ensihoito
- Kaivosala
- OEM
- Painoteollisuus
- Öljyn ja bensiinin jalostus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!