Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaalisuojakäsine Ansell AlphaTec® 53-001
Kemikaaleja kestävät käsineet, joiden ainutlaatuinen monikerroksinen rakenne tarjoaa laajempaa suojaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nitriili- ja neopreenikerros parantaa suojausta happoja, hiilivetyjä ja muita kemikaaleja vastaan.
- AlphaTec® 53-001 tarjoaa standardin EN ISO 374:2016 mukaisesti A-tyypin suojan kemikaaleja vastaan.
- MICROCHEM™chemical barrier -kemikaalisuojateknologia yhdistää polymeerit omiksi seoksiksi tai käyttökohteeseen soveltuviksi monikerroksisiksi rakenteiksi ja tarjoaa näin uskomattoman suojan käsineen käyttäjälle.
- ANSELL GRIP™ -teknologia parantaa sorminäppäryyttä, otepitoa ja käyttömukavuutta käsiteltäessä märkiä tai öljyisiä osia
Testattu 13 testikemikaalilla
Tarjoaa kemikaalisuojausta useita kemikaaleja vastaan hapoista ja emäksistä hiilivetyihin ja orgaanisiin liuottimiin
- Pehmeä nailonsisävuori
- Antistaattinen
- Silikoniton
Lisätarvikkeena Ansell Glove connector, tuotekoodi 9501 001 718:
- Liittää kemikaalikäsineen ja - haalarin yhteen
- Luo nesteitä kestävän sauman käsineen ja rannekkeen välille
- Luotettava vaihtoehto teippaukselle
- Kemikaalien käsittely
- Puhdistus
- Tuotantolinjan täyttäminen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!