Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaalisuojakäsine Ansell AlphaTec 58-201
Monipuolinen nitriilistä valmistettu kemikaalisuojakäsine, laaja käyttölämpötila-alue -40 °C ... 250 °C
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
AlphaTec 58-201 on erittäin monipuolinen suojakäsine, jota voidaan käyttää erilaisissa käyttökohteissa ja ympäristöissä ainutlaatuisen materiaalikoostumuksensa ansiosta.
- Lämpötiloilta suojaava saumaton vuori on valmistettu polaariakryylistä
- AnsellGrip-teknologia parantaa otepitoa märissä ja öljyisissä olosuhteissa
- Suojaa lämpötiloissa -40 °C ... 250 °C
- Pitää kädet lämpiminä kylmässä ja suojaa kontaktikuumuudelta
- Nitriilipinnoite takaa erinomaisen kemikaalien kestävyyden
Elintarvikehyväksytty
Käyttökohteita:
- Elintarviketeollisuus
- Kylmävarastot
- Kemikaalien käsittely
- Kiinteistönhuolto
- Autoteollisuus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!