Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojakäsine Ansell AlphaTec® 58-270

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojakäsine Ansell AlphaTec® 58-270

Kemikaaleja kestävät käsineet erinomaisella otepidolla ja hyvällä sorminäppäryydellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erikoissuojaus: AlphaTec® 58-270 -suojakäsineissä on ohut nitriilikerros, joka mahdollistaa EN 374 A-tyypin kemiallisen suojan mutta pysyy hengittävänä

  • Parempi otepito: ANSELL GRIP™ -pinnoite tarjoaa erinomaisen otepidon, mikä tekee käsittelystä turvallisempaa

  • Parannellut ominaisuudet: AlphaTec® 58-270 -teollisuuskäsineen erityiset turvarannekkeet helpottavat käsineen pukemista ja riisumista, mikä helpottaa päivittäistä käyttöä.

  • Parempi sorminäppäryys: Niiden saumaton 15 gaugen rakenne vähentää kuormitusta ja parantaa sorminäppäryyttä

  • Parempi käyttömukavuus: Lisäksi nailonvuori varastoi vähemmän lämpöä, vähentää hikoilua ja lisää käyttömukavuutta.

  • Parannettu kestävyys: Nämä AlphaTec®-käsineet ovat kestäviä ja niillä on ANSI-tason 4 mukainen hankauskestävyys.

Lisätarvikkeena Ansell Glove connector, tuotekoodi 9501 001 718:


  • Liittää kemikaalikäsineen ja - haalarin yhteen

  • Luo nesteitä kestävän sauman käsineen ja rannekkeen välille

  • Luotettava vaihtoehto teippaukselle