Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojakäsine Ansell AlphaTec® 58-530W
Hankausta kestävät kemikaalisuojakäsineet parannetulla otepidolla, sopivat erinomaisesti sisäkäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Parempi otepito: ANSELL GRIP™ -pinnoite varmistaa, että märkien tai öljyisten komponenttien käsittelyssä tarvitaan vähemmän voimaa
- Parempi käyttömukavuus: Valkoinen nailonvuori lisää käyttömukavuutta ja tarjoaa erinomaisen kestävyyden
- Kehittynyt suojaus: Sidosrakenne, jossa pinnoitepolymeeri ei läpäise vuorausta tuotannon aikana, takaa kemiallisen suojan standardin EN 374 tyypin A mukaisesti
- Parempi kestävyys: hankauksenkestävyysluokat EN-taso 3 ja ANSI-taso 5.
- Erikoissuojaus: Lisäksi ne tarjoavat EN 407 -standardin mukaisen lämmönkestävyyden ja takaavat siten paremman turvallisuuden työpaikalla.
- Parempi sorminäppäryys: Kevyt (13 gaugea) rakenne parantaa sormien liikkuvuutta, näppäryyttä ja suojaa käsiä.
Lisätarvikkeena Ansell Glove connector, tuotekoodi 9501 001 718:
- Liittää kemikaalikäsineen ja - haalarin yhteen
- Luo nesteitä kestävän sauman käsineen ja rannekkeen välille
- Luotettava vaihtoehto teippaukselle
- Ilmailu- ja avaruusteollisuus
- Maatalouskemikaalit
- Kemikaalien käsittely, erityisesti emästen ja liuottimien kanssa
- Hätäpalvelut
- Öljyisten ja rasvaisten kohteiden kanssa työskentely
- Huoltotoiminta
- Kaivostoiminta
- Painaminen
- Jalostus – öljy ja petroli
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!