Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaalisuojakäsine Ansell AlphaTec® 79-700
Nitriilikäsine, joka on erityisesti suunniteltu erinomaista käyttömukavuutta, joustavuutta ja kemiallista suojausta varten.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kevyt ja uudelleenkäytettävä käsine imee tavallista enemmän kosteutta, ja näin käyttäjän kädet pysyvät kuivana pidempään. Aquadri™-tekniikalla varustetuista käsineistä irtoaa 50 prosenttia vähemmän nukkaa kuin tavallisista käsineistä, joissa on puuvillainen nukkavuori. Käyttäjät hyötyvät paremmasta käyttömukavuudesta ja pienemmistä prosessikustannuksista.
Lisätarvikkeena Ansell Glove connector, tuotekoodi 9501 001 718:
- Liittää kemikaalikäsineen ja - haalarin yhteen
- Luo nesteitä kestävän sauman käsineen ja rannekkeen välille
- Luotettava vaihtoehto teippaukselle
- Moottorien ja järjestelmien testaus
- Elintarvikeala
- Kevyet asennustyöt sekä hyvää pitoa vaativien kuivien, märkien ja öljyisten kevyiden osien käsittely
- Kevyet asennustyöt kemikaaliympäristöissä
- Työt, joissa käytetään öljyjä ja hiilivetypohjaisia liuoksia
- Lakkaus- ja maalaustyöt
- Lakkaus-, pinnoitus- ja puhdistustyöt
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!