Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaalisuojakäsine Ansell AlphaTec® 87-315
Vuoratut, kevyet luonnonkumikäsineet, jotka ovat mukavat ja suojaavat käyttäjää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Elintarvikkeiden käsittelyä koskevien määräysten mukaiset: Työkäsineet täyttävät asiaankuuluvat FDA:n ja EU:n elintarviketurvallisuusvaatimukset (mukaan lukien 21 CFR 177.2600). Ne ovat erinomaiset elintarvikkeiden käsittelyyn elintarvikkeiden prosessoinnissa
- Parempi käyttömukavuus: Nämä kevyet suojakäsineet on vuorattu 100-prosenttisella puuvillalla, mikä vähentää hikoilua ja siihen liittyvää epämukavuutta.
- Parempi tuntoherkkyys: Nämä AlphaTec®-käsineet on valmistettu 100 % luonnollisesta lateksista. Niillä työskentely on näppärää ja sormenpäiden tuntoherkkyys on erinomainen.
- Pienempi allergiariski: Lisäksi AlphaTec® 87-315 -kumikäsineet on kloorattu allergisten reaktioiden riskin minimoimiseksi.
Elintarvikkeiden käsittelyn vaatimustenmukaisuus:
- AlphaTec® 87-315 -työkäsineet täyttävät asiaankuuluvat FDA:n ja EU:n elintarviketurvallisuusvaatimukset (mukaan lukien 21 CFR 177.2600), ja ne ovat ihanteelliset käsineet elintarvikkeiden käsittelyyn.
Lisätarvikkeena Ansell Glove connector, tuotekoodi 9501 001 718:
- Liittää kemikaalikäsineen ja - haalarin yhteen
- Luo nesteitä kestävän sauman käsineen ja rannekkeen väille
- Luotettava vaihtoehto teippaukselle
- Naudan- ja sianlihan käsittely
- Kalan käsittely
- Hedelmien ja vihannesten käsittely
- Siipikarjan käsittely
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!