Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaalisuojakäsine, Ansell
Ansell ChemTek® 38-628
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22044291.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 -sarja takaa erinomaisen suojauksen lähes kaikkien syövyttävien kemikaalien käsittelyssä. Käsineissä on myös hyvä sormituntuma ja niitä on mukava käyttää.
- AlphaTec® 38-628 Viton®/Butyl suojaa tehokkaasti alifaattisilta, halogenoiduilta ja aromaattisilta hiilivedyiltä (bentseeni, tolueeni, ksyleeni) sekä tiivistetyiltä mineraalihapoilta.
- Joustava, erinomainen sormituntuma
- Luonnollinen ja anatominen muotoilu, pehmeää ja joustavaa materiaalia, erinomainen pito, helppo pukea ja riisua: ChemTek™ on suunniteltu hyvin mukavaksi.
- ChemTek™-käsineet eivät aiheuta reaktioita lateksille allergisille käyttäjille, koska niissä ei ole lateksiproteiineja.
Lisätarvikkeena Ansell Glove connector, tuotekoodi 9501 001 718
- Liittää kemikaalikäsineen ja - haalarin yhteen
- Luo nesteitä kestävän sauman käsineen ja rannekkeen väille
- Luotettava vaihtoehto teippaukselle
- Ilmailu- ja avaruusteollisuus
- Autoala
- Kemikaalit
- Kemikaalien käsittely
- Ensihoito
- Kaivosala
- OEM
- Painoteollisuus
- Öljyn ja bensiinin jalostus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!