Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaalisuojakäsine Ansell MicroFlex® 93-260
Kolmikerroksinen rakenne antaa erinomaisen suojan kemikaaleja, kuten happoja, liuottimia ja emäksiä, vastaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ohutseinämäinen rakenne mikroalueella takaa hyvän tuntoherkkyyden ja sormituntuman.
- Erittäin pehmeä materiaali ja anatominen muotoilu takaavat erinomaisen istuvuuden, käyttömukavuuden ja joustavuuden sekä pitkän käyttöiän.
- Silikoniton koostumus ja käsittely varmistavat paremman tuotesuojan.
Pidennetty ranneke
Hyväksynnät: EN 374-1 Type A, EN 375-5, EN 388:2016, EN 421, ISO 18889 G1
Teline kertakäyttökäsineille, tuotekoodi 0899 470 900
- Materiaalien sekoittaminen ja käsittely
- Laitteiden ja osien käsittely ilmailu- ja avaruusalalla
- Maalaus- ja lakkaustyöt, ruiskutuspistoolien ja robottien käsittely
- Odottamattomien vuotojen, roiskeiden tai muiden päästöjen käsittely
- Laitteiden ja järjestelmien huolto ja puhdistus
- Osien irrotus ja asennus
- Petrokemia
- Rutiininomaisten ja kokeellisten testisarjojen suoritus
- Näytteenotto ja käsittely laboratoriossa
- Nesteiden ja kiinteiden aineiden kuljetus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!