Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kemikaalisuojakäsine Ansell Solvex® 37-675
Ohut, monipuolinen, kemikaaleja kestävä suojakäsine hyvällä käyttömukavuudella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Parempi käyttömukavuus: Puuvillavuori imee hikeä käyttömukavuuden lisäämiseksi
- Parempi sorminäppäryys: 15 mil / 0,38 mm:n paksuus parantaa sorminäppäryyttä
- Erikoissuojaus: Laadukas nitriiliseos tarjoaa A-tyypin kemiallisen kestävyyden standardin EN 374 mukaisesti.
- Parannettu kestävyys: Nitriilikoostumuksensa vuoksi nämä AlphaTec®-käsineet ovat kestävämpiä kuin saman paksuiset neopreeni- tai kumikäsineet ja tarjoavat hankauskestävyyttä EN- ja ANSI-tason 4 mukaisesti.
- Monipuoliset: AlphaTec® Solvex® 37-675 -suojakäsineet sopivat sekä märkiin että kuiviin olosuhteisiin
Ei jätä jälkiä käsiteltävään kappaleeseen
Elintarvikehyväksytty
- Kemikaalien käsittely
- Öljyn ja bensiinin jalostus
- Metallin tuotanto
- Maatalouden kemikaalit
- Painoteollisuus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!