Joustava ja pehmeä käsine, jonka kosteutta siirtävä ominaisuus parantaa käyttömukavuutta
- PVC suojaa kättä turvallisesti kemikaaleilta ja pysyy joustavana
- Läpäisemätön, sopii työskentelyyn kosteissa ja öljyisissä ympäristöissä
- Karkea pintainen vedenpitävä käsine, jossa on erittäin sileä varsi
- Kestää hyvin kulutusta - EN388 taso 4
- Mukava ja pehmeä, antaa hyvän pidon
- Joustava ja notkea, soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön
Standardien EN 388:2016 4121X, EN ISO 374-1:2016 Type B JKL ja EN ISO 374-5:2016 mukainen.
- Kemiallinen kasvinsuojelu
- Pinnoitteiden levittäminen
- Maalaus ja ruiskutustyöt korjaamoissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!