Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Siivouskäsine Tegera 8150
0,4 mm vahvat lateksikemikaalikäsineet, esim. elintarviketeollisuuden käyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tegera 8150 on pehmeä lateksikäsine, joka tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden. Käsineen paksuus on 0,4 mm ja siinä on kuvioitu kämmenosa. Lisäksi käsine on hyväksytty elintarvikkeiden käsittelyyn.
- Pehmeä lateksikäsine
- Paksuus 0,4 mm
- Kuvioitu kämmen
- Hyväksytty elintarvikkeiden käsittelyyn
- Nukattu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!