Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
NBR-, nitriilipinnoitettu kemikaalisuojakäsine, pohjamateriaali vahvistettua puuvillaneulosta
- Pinnoitettu kokonaan NBR-erikoispinnoitteella (nitriilikumilla), kerroksen paksuus noin 0,50 mm.
- Sertifioitu standardien EN 388:2016 (2 1 2 1 X) ja EN ISO 374-1:2016/Tyyppi A (J K N O P T) mukaisesti
- Nitriilipinnoite takaa hyvän mekaanisen kulutuskestävyyden
- Kestää hyvin monia kemikaaleja, happoja, emäksiä, mineraaliöljyjä ja liuottimia
- Soveltuu elintarvikekäyttöön
- Eristää hyvin lämpöä vahvistetun pohjaneuloksen ansiosta
- Hyvä kosketus- ja sormituntuma
- Ergonominen istuvuus
- Erinomainen käyttömukavuus korkealaatuisen puuvillapohjaneuloksen ansiosta
- Erittäin joustava
- Ei sisällä haitallisia aineita standardin OEKO-TEX® Standard 100 mukaisesti
- Autoteollisuus
- Kemianteollisuus
- Koneenrakennus ja työkalujen valmistus
- Metalliteollisuus
- Hiekkapuhallustyöt
- Elintarvikkeiden jalostus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!