Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kenkävaha Springyard Wax Oil
Korkealaatuinen vahaöljy, joka on valmistettu 100 % luonnollisista ainesosista ja sopii kaikille pintanahkaisille kengille ja -saappaille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Anna nahkajalkineillesi ensiluokkainen hoito luonnollisesti Springyard kenkävahalla. Helppokäyttöinen koostumus sisältää korkealaatuista karnaubavahaa ja mehiläisvahaa, jotka ravitsevat, kosteuttavat ja suojaavat nahkaa tehokkaasti.
- Pidentää nahan käyttöikää
- Hylkii vettä ja likaa
- Hoitaa ja ravitsee syvältä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!