Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Keraaminen roiskesuoja-aine Binzel
Keraaminen hitsausspray tarjoaa pitkäkestoisen roiskesuojan MIG/MAG-hitsaukseen. Suojaa niin suuttimet kuin työkappaleetkin. Kestää jopa 8 tuntia. Ei sisällä silikonia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Keraaminen Binzelin hitsausspray tarjoaa pitkäkestoisen suojan kaasusuuttimille, kontaktipäille, työkappaleille ja ympäröiville pidikkeille. Kestää erittäin hyvin kuumuutta ja kulutusta. Ei sisällä silikonia. Roiskesuoja kestää jopa 8 tuntia.
- Pitkäkestoinen keraaminen suojaspray
- Suojaa kaasusuuttimet, kontaktipäät, työkappaleet sekä ympäröivät pidikkeet
- Ei sisällä silikonia
- Kuiva roiskesuojakalvo kestää jopa 8 tunnin ajan
- Kestää korkeita lämpötiloja aina 900°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!