Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Keraaminen roiskesuoja-aine Binzel

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Keraaminen roiskesuoja-aine Binzel

Keraaminen hitsausspray tarjoaa pitkäkestoisen roiskesuojan MIG/MAG-hitsaukseen. Suojaa niin suuttimet kuin työkappaleetkin. Kestää jopa 8 tuntia. Ei sisällä silikonia.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Keraaminen Binzelin hitsausspray tarjoaa pitkäkestoisen suojan kaasusuuttimille, kontaktipäille, työkappaleille ja ympäröiville pidikkeille. Kestää erittäin hyvin kuumuutta ja kulutusta. Ei sisällä silikonia. Roiskesuoja kestää jopa 8 tuntia.



  • Pitkäkestoinen keraaminen suojaspray

  • Suojaa kaasusuuttimet, kontaktipäät, työkappaleet sekä ympäröivät pidikkeet

  • Ei sisällä silikonia

  • Kuiva roiskesuojakalvo kestää jopa 8 tunnin ajan

  • Kestää korkeita lämpötiloja aina 900°C