Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsausspray keraaminen HP
Hitsausspray keraaminen HP - 1
Hitsausspray keraaminen HP - 2
Hitsausspray keraaminen HP - 3
Hitsausspray keraaminen HP - 4
Hitsausspray keraaminen HP - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsausspray keraaminen HP

Keraaminen, korkean suorituskyvyn hitsausspray

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Innovatiivinen suojapinnoite suojaa hitsauskärkiä, kaasusuuttimia, hitsausrobottien hitsauspäitä, kiinnitysleukoja ja laitteita hitsausroiskeilta. Sopii MIG/MAG-hitsaukseen sekä laser- ja plasmaleikkaukseen.



  • Estää hitsausroiskeita tarttumasta laitteisiin hitsauksen aikana

  • Yksi levityskerta muodostaa kuivan kalvon, joka suojaa luotettavasti jopa kahdeksan tuntia

  • Pidentää hitsaustarvikkeiden, kuten suuttimen, poltinkaulan ja polttimen kosketussuuttimen, käyttöikää

  • Voidaan käyttää myös pystypinnoilla, koska aine ei valu

  • Lämmönkestävyys jopa 1 400 °C
Huomautus

Älä suihkuta kuumille pinnoille.

Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Suosittelemme testaamaan tuotteen itse ennen käyttöä. Takaamme tuotteidemme laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.


Huomautus:


  • Käyttö vain polttimen osille, suuttimille jne.

  • Käyttöä hitsattaville kappaleille ei suositella