Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Keraaminen HP-hitsausspray
Keraaminen HP-hitsausspray - 1
Keraaminen HP-hitsausspray - 2
Keraaminen HP-hitsausspray - 3
Keraaminen HP-hitsausspray - 4
Keraaminen HP-hitsausspray - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Keraaminen HP-hitsausspray

Tehokas keraaminen hitsausspray

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Innovatiivinen suojapinnoite suojaa hitsauskärkiä, kaasusuuttimia, hitsausrobottien hitsauspäitä, kiinnitysleukoja ja laitteita hitsausroiskeilta. Sopii MIG/MAG-hitsaukseen sekä laser- ja plasmaleikkaukseen.



  • Estää hitsausroiskeita tarttumasta laitteisiin hitsauksen aikana

  • Yksi levityskerta muodostaa kuivan kalvon, joka suojaa luotettavasti jopa kahdeksan tuntia

  • Pidentää hitsaustarvikkeiden, kuten suuttimen, poltinkaulan ja polttimen kosketussuuttimen, käyttöikää

  • Voidaan käyttää myös pystypinnoilla, koska aine ei valu

  • Lämmönkestävyys enintään 1 400 °C
Huomautus

Älä suihkuta kuumille pinnoille.

Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Suosittelemme testaamaan tuotteen itse ennen käyttöä. Takaamme tuotteidemme laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.


Huomautus:


  • Käyttö vain polttimen osille, suuttimille jne.

  • Käyttöä hitsattaville kappaleille ei suositella