Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nesteiden/öljyn keräysastia hyötyajoneuvolle
Käytännöllinen öljyn ja nesteen keräysastia, jossa suljettava tyhjennysaukko, kantokahvat ja ilmausaukko. Astia on valmistettu iskun- ja lämmönkestävästä HDPE-muovista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kestää öljyä, bensiiniä, dieseliä, alkoholeja, emäksiä ja vastaavia nesteitä
- Erittäin luja rakenne iskunkestävän HDPE-muovin ansiosta
- Lämpötila-alue –25 °C...+100 °C
- Suljettu rakenne ja suljettava tyhjennysaukko ehkäisevät roiskumista. Sisältää ylimääräisen ilmausruuvin.
- Helppo asettaa paikoilleen ja liikuttaa täytettynä pyörien ansiosta
esimerkiksi pakettiautot, maatalouskoneet ja kuorma-autot; täyttötilavuus jopa 30 litraa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!