Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nesteiden/öljyn keräysastia hyötyajoneuvolle
Nesteiden/öljyn keräysastia hyötyajoneuvolle - 1
Nesteiden/öljyn keräysastia hyötyajoneuvolle - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nesteiden/öljyn keräysastia hyötyajoneuvolle

Käytännöllinen öljyn ja nesteen keräysastia, jossa suljettava tyhjennysaukko, kantokahvat ja ilmausaukko. Astia on valmistettu iskun- ja lämmönkestävästä HDPE-muovista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kestää öljyä, bensiiniä, dieseliä, alkoholeja, emäksiä ja vastaavia nesteitä

  • Erittäin luja rakenne iskunkestävän HDPE-muovin ansiosta

  • Lämpötila-alue –25 °C...+100 °C

  • Suljettu rakenne ja suljettava tyhjennysaukko ehkäisevät roiskumista. Sisältää ylimääräisen ilmausruuvin.

  • Helppo asettaa paikoilleen ja liikuttaa täytettynä pyörien ansiosta