Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hengityksensuojain, CM 3000 V FFP1 NR D, kuppimalli
Täydellistä suojaa, erittäin miellyttävä käyttää erityisten pehmeiden suodatinmateriaalien ansiosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uloshengitysventtiili varmistaa miellyttävän lämpö - kosteustasapainon suojaimen sisällä
Pieni hengitysvastus
Sopivuuden ja tiiviyden takaavat
- Muotoiltu rakenne
- Suojaimen paikallaan pysymisen varmistava nenätuki
- Nenäsillan yli menevä tiiviste nenän alueella
Läpipujotettu puuvillainen päänauha
Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Suojaa myrkyttömiltä ja ei-fibrogeenisiltä hiukkasilta, pölyltä ja aerosoleilta jopa neljä kertaa raja-arvoja tehokkaammin, esimerkiksi työskenneltäessä ympäristössä, jossa on sementtipölyä tai jauhopölyä tai kun hajotetaan muuria, kiveä tai betonia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!