Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kertakäyttöinen hengityksensuojain FFP2 CM 2000 venttiilillä
Tehokas suojain, miellyttävä käyttää, suojaa pölyltä sekä kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Joustava nenätuki
- Erittäin hyvä istuvuus
- Pitävä tiiviste nenän alueella
Pehmeä sisäkangas
- Miellyttävä käyttää
- Vettähylkivä materiaali ehkäisee kosteuden muodostumista
Monikerroksinen suodatinmateriaali
- Hyvä suodatusteho
- Erittäin pieni hengitysvastus
Uloshengitysventtiilillä
- Pienentää uloshengitysvastusta
- Helpottaa kosteuden ja lämmön poistumista, mikä lisää käyttömukavuutta
Joustavat kangasnauhat, joissa EasyStop-ominaisuus
Erittäin laadukkaat ja kestävät nauhat, joiden ansiosta suojain sopii monenkokoiseen päähän eikä tartu hiuksiin
Valmiiksi muotoiltu suojainrakenne
Ergonominen muotoilu, suuri sisäpinta-ala
Kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta ja aerosoleilta suojautumiseen. Soveltuu suojaamaan alhaisen tai keskitason myrkyllisyyden kontaminanteilta jopa kymmenen kertaa työperäisen altistumisen raja-arvon ylittävillä pitoisuuksilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!