Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hengityksensuojain, CM 3000 V FFP2 NR D, kuppimalli
Täydellistä suojaa, erittäin miellyttävä käyttää erityisten pehmeiden suodatinmateriaalien ansiosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uloshengitysventtiili varmistaa miellyttävän lämpö - kosteustasapainon suojaimen sisällä
Pieni hengitysvastus
Sopivuuden ja tiiviyden takaavat
- Muotoiltu rakenne
- Suojaimen paikallaan pysymisen varmistava nenätuki
- Nenäsillan yli menevä tiiviste nenän alueella
Läpipujotettu puuvillainen päähihna
Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joissa on vähäinen määrä myrkyllisyyttä – esimerkiksi hiottaessa, leikatessa ja koneistettaessa havupuuta, käsiteltäessä lasia ja luonnonkuituja tai suoritettaessa aktiviteetteja, joissa esiintyy paljon pölyä rakennusteollisuudessa ja maataloudessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!