Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hengityksensuojain, CM 3000 Pro V FFP3 NR D
Tehokasta suojaa, miellyttävä käyttää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kaksi ylimääräistä suodatinta varmistavat pidemmän käyttöiän ja erittäin pienen hengitysvastuksen
- Suojainta on miellyttävämpi käyttää uloshengitysventtiilin ja kahden ylimääräisen sisäänhengitysventtiilin ansiosta (lämpö ja kosteus)
- 3D-nenäalue varmistaa istuvuuden. Suojainta voi käyttää myös Würthin suojalasien kanssa, eikä se heikennä näkyvyyttä
- Päähihnan pituutta voi säätää joustavasti
- Ympäröivä tiiviste varmistaa tiiviyden
Suojaa haitallisilta ja myrkyllisiltä hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta sekä karsinogeenisilta ja radioaktiivisilta aineilta, entsyymeiltä ja mikro-organismeilta (virukset, bakteerit, sienet) jopa 30 kertaa raja-arvoja tehokkaammin - esimerkiksi hiottaessa ja käsiteltäessä pyökkiä, tammea tai trooppista puuta, käsiteltäessä pieniä määriä asbestia, hitsattaessa ja käsiteltäessä bakteereja, viruksia, hometta, itiöitä ja radioaktiivisia hiukkasia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!