Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hengityksensuojain, CM 3000 V FFP3 NR D, kuppimalli
Täydellistä suojaa, erittäin miellyttävä käyttää erityisten pehmeiden suodatinmateriaalien ansiosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uloshengitysventtiili tekee suojaimen käytöstä miellyttävää
Erittäin pieni hengitysvastus
Täydellinen, tiivis istuvuus
- Valmiiksi muotoiltu rakenne
- Nenätuki optimoi istuvuuden
- Ympäröivä nenätiiviste
- Säädettävä päänauha
Varmista paras suojautuminen käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Suojaa vaarallisilta ja myrkyllisiltä hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta sekä karsinogeenisilta ja radioaktiivisilta aineilta, entsyymeiltä ja pieneliöiltä (virukset, bakteerit, sienet) jopa 30 kertaa raja-arvoja tehokkaammin – esimerkiksi hiottaessa ja käsiteltäessä pyökkiä, tammea tai trooppista puuta, hitsattaessa, käsiteltäessä asbestia tai käsiteltäessä bakteereja, viruksia, hometta, itiöitä ja radioaktiivisia hiukkasia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!